曜日別特売

鳶レベル零ラムダ

鳶レベル零ラムダ - エビス(水平器)鳶レベル零ラムダ - エビス(水平器)鳶レベル零ラムダ - エビス(水平器)鳶レベル零ラムダ - エビス(水平器)鳶レベル零ラムダ - エビス(水平器)鳶レベル零ラムダ - エビス(水平器)鳶レベル零ラムダ - エビス(水平器)鳶レベル零ラムダ - エビス(水平器)

シャックル付きで、落下防止コードが取付可能です。
カラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。
45度気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。
測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。

用途水平測定精度±1.0mm/m=0.0573°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネット1個内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44721296ED-TBZPGG-L本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石気泡管:グリーン
30,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44721305ED-TBZPGR-L本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石気泡管:レッド
30,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44721314ED-TBZPGBL-L本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石気泡管:ブルー
30,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする