モバイルフット

モバイルフット - VERTEX(バーテックス)

モバイルバッテリー搭載でコードレス、15分自動停止機能搭載で安心
軽量、コンパクトで『ながらマッサージ』が可能
3モード搭載(スッキリコース・リラックスコース、リフレッシュコース)
3段階温熱機能搭載(低温:43度/中温:48度/高温:53度)
3段階バイブレーション機能搭載(弱/中/強)

付属品本体(左右2個)、説明書、USB充電ケーブル(Type-C)材質ABS CLOTH PC PBTサイズ(約)片足:H350mm×Wマジックテープでサイズ調整可能質量(g)(約)両足:846g定格出力(W)5使用時間1回15分で約5~6回使用可能充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1500(PSE認証済)内容量1個
注意
※この商品は医療機器ではございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44721497NKM-FT01 LGライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
44721506NKM-FT01 NBネイビーブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする