曜日別特売

iPhone ライトニングケーブル 【Lightningコネクター搭載 iPhone iPad iPod AirPods 対応】

iPhone ライトニングケーブル 【Lightningコネクター搭載 iPhone iPad iPod AirPods 対応】 - エレコムiPhone ライトニングケーブル 【Lightningコネクター搭載 iPhone iPad iPod AirPods 対応】 - エレコムiPhone ライトニングケーブル 【Lightningコネクター搭載 iPhone iPad iPod AirPods 対応】 - エレコムiPhone ライトニングケーブル 【Lightningコネクター搭載 iPhone iPad iPod AirPods 対応】 - エレコムiPhone ライトニングケーブル 【Lightningコネクター搭載 iPhone iPad iPod AirPods 対応】 - エレコムiPhone ライトニングケーブル 【Lightningコネクター搭載 iPhone iPad iPod AirPods 対応】 - エレコムiPhone ライトニングケーブル 【Lightningコネクター搭載 iPhone iPad iPod AirPods 対応】 - エレコムiPhone ライトニングケーブル 【Lightningコネクター搭載 iPhone iPad iPod AirPods 対応】 - エレコム

Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。

用途
Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。
MFi認証取得済み商品です。安心して使用できます。
Apple社製品に対応したUSB-Aポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。
最大12W(5V/2.4A)で接続機器の充電が可能です。
サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピン(USB-Aプラグ側)を採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイトコネクタ形状【1】Lightningプラグ、【2】USB-Aプラグ対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods (第1世代)/AirPods (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Pro/AirPods Pro (第2世代)/AirPods Max対応【USB Power Delivery】×主な用途USB-Aポートを持つパソコンおよび充電器とLightningポートを搭載したiPhone/iPad/iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電できません。保証期間1年間対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー内容量1個
注意
※iPadはパソコンからは充電できません。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。
※USB Power Delivery非対応です。
※スリムタイプコネクター[9.7×5.8mm]を採用していますが、万が一ケースなどが干渉し挿入しにくい場合は、ケースなどを外してご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44723396MPA-UALEC01WH約0.1※コネクター含まず約3.3
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
44723405MPA-UALEC10WH約1※コネクター含まず約3.3
1,740
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44723414MPA-UALEC20WH約2※コネクター含まず約3.8
1,870
1,498
1,648(税込)
当日出荷
44723430MPA-UALEC30WH約3※コネクター含まず約4.6
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 MPA-UALECシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする