BOSCH(ボッシュ)
ワイヤーストリッパー
人間工学に基づいた片手で握りやすいグリップです。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能です。
用途
プラスチックやゴムなどの被覆のストリッピング
材質
クロムバナジウム/ABS
質量(g)
170
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
55×161×20
切断能力(Φmm)
最大10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44723220
1600A01V03
¥
3,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表