曜日別特売

プロフェッショナルナイフ

プロフェッショナルナイフ - BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナルナイフ - BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナルナイフ - BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナルナイフ - BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナルナイフ - BOSCH(ボッシュ)

上部のボタンを押すだけで片手で簡単にブレードの出しろを調整可能(3段階)。刃が収納された状態で安全にひもなどを切る事が可能です。頑丈で軽いアルミニウムハウジング。本体に最大3枚のブレードを収納できます。

用途紙、布、革などの切断付属品ナイフ、替刃計3枚材質アルミニウム/ABS質量(g)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×24×60材質(刃)S2スチールRoHS指令(10物質対応)対応ブレードサイズ(mm)62×19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
447232291600A01V3H
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする