高圧洗浄機用 変換アダプター

高圧洗浄機用 変換アダプター - BOSCH(ボッシュ)

ボッシュ高圧洗浄機専用変換アダプターです。一般家庭用ケルヒャーの小型高圧洗浄機用ノズル一体型ランスを、ボッシュの高圧洗浄機のガンに接続するアダプターです。

用途ボッシュ高圧洗浄機と接続しての洗浄作業適合機種ボッシュ高圧洗浄機 AQT33-11、EA110、UA125材質ポリプロピレン(PP)質量(g)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×39×39RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44723326F016800575
4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする