BOSCH(ボッシュ)
チェーン刃(替刃)
チェーンソー替刃です。
用途
チェーンソー替刃です。
適合機種
UCP18H、UC18H
質量(g)
90
ドライブリンク数
(チェーン刃)33
ゲージ長さ(mm)
(チェーン刃ドライブリンク)1.1
チェーン形式
90PX-033E
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピッチ(inch)
(チェーン刃)3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44723335
F016800489
¥4,300
¥
3,398
¥3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください