古河電池
ウォータークラフト用バッテリー
始動性能を大幅にアップ
振動・液モレに強い制御弁(シール)式
自己放電の少ないカルシウム極板を採用
質量(kg)
約5.0(電解液を除く)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約150×87×161
バッテリー容量(Ah)
18(10時間率)
充電電流(A)
1.8
液量(L)
約0.82
内容量
1個
関連資料:
(1.12MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44723344
PC20AL-BS
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500