曜日別特売

メディエイド マウスカバー 2枚入

メディエイド マウスカバー 2枚入 - SIGMAX(シグマックス)メディエイド マウスカバー 2枚入 - SIGMAX(シグマックス)メディエイド マウスカバー 2枚入 - SIGMAX(シグマックス)メディエイド マウスカバー 2枚入 - SIGMAX(シグマックス)メディエイド マウスカバー 2枚入 - SIGMAX(シグマックス)メディエイド マウスカバー 2枚入 - SIGMAX(シグマックス)

飛沫の拡散を軽減しながらも、通気性の高い生地と立体形状で呼吸のしやすさを確保します。
口と鼻を覆う生地には、通気性の高い「ダブルラッセル」を使用。
通気性は不織布マスクの約10倍で、着用時に感じる呼吸のしづらさを軽減します(自社調べ)。通気性がよく、眼鏡もくもりづらく快適に使用できます。
口元にあたる部分に立体縫製を施すことで、口との間に空間を確保し、呼吸時に口元にまとわりつくことを防ぎます。
耐久性にも優れ、洗って繰り返し使用可能。洗濯ネットに入れて、洗濯機でも洗えます。

用途飛沫対策。ウォーキング、ガーデニング、ビーチでのアクティビティ、デリバリー業務、建築現場や屋外での作業時に。仕様洗濯可形状立体ライトグレー入数(枚)2ひもタイプ耳かけ型内容量1組(2枚)
注意
※洗濯機を使用される際は洗濯ネットをご利用下さい。
※乾燥機は製品をいためる原因となりますのでご使用しないでください。
※ウィルス・花粉・粉塵などの侵入を防ぐものではありません。飛沫の拡散をやわらげるためにご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44725724911011小さめ
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
44725740911012ふつう
オープン3,198
2,598
アウトレット
2,858(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする