溶接・炉前作業用安全靴 長編上 HR207

溶接・炉前作業用安全靴 長編上 HR207 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 長編上 HR207 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 長編上 HR207 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 長編上 HR207 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 長編上 HR207 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 長編上 HR207 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 長編上 HR207 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 長編上 HR207 - ノサックス

地面の熱が伝わりづらい耐熱底仕様安全靴です。
強靭な耐熱床革で熱や焔から足をガードします。

用途溶接作業・炉前作業・熱場作業用。形状ハイカットブラック機能耐熱JIS規格JIS T 8101 CI/L/HI2/H/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04甲被タイプ紐式靴タイプ長編上靴内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44724568HR207-23.5CM450-530023.5
17,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
44724577HR207-24.0CM450-530624
17,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
44724586HR207-24.5CM450-530824.5
17,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
44724595HR207-25.0CM450-679725
17,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
44724604HR207-26.5CM450-529426.5
17,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
44724620HR207-27.5CM450-525327.5
17,200
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする