ノサックス
溶接・炉前作業用安全靴 長編上カバー付 HR207K
地面の熱が伝わりづらい耐熱底仕様安全靴です。
断熱専用のために開発した凹凸で接地面を最小化した断熱ソールを採用しています。
用途
溶接作業・炉前作業・熱場作業用。
形状
ハイカット
色
ブラック
機能
耐熱
JIS規格
JIS T 8101 CI/L/HI2/H/BO
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
4.5±0.04
甲被タイプ
紐式
靴タイプ
長編上靴
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44724629
HR207K-23.5CM
450-6790
23.5
¥
18,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
44724638
HR207K-24.0CM
450-6780
24
¥
18,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
44724647
HR207K-24.5CM
450-5235
24.5
¥
18,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください