曜日別特売

溶接・炉前作業用安全靴 長編上甲プロ付 HR207甲プロ付N

溶接・炉前作業用安全靴 長編上甲プロ付 HR207甲プロ付N - ノサックス

地面の熱が伝わりづらい耐熱底仕様安全靴です。
固定式甲プロ付

形状ハイカットブラック機能耐熱JIS規格JIS T 8101 CI/L/HI2/M/H/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04甲被タイプひもタイプ靴タイプ長編上靴内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44724656HR207KOUPURO-23.5CM-450-843623.5
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
44724665HR207KOUPURO-24.0CM-450-840024
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
44724674HR207KOUPURO-24.5CM-450-841024.5
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
44724690HR207KOUPURO-25.0CM-450-841125
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
44724699HR207KOUPURO-25.5CM-450-839525.5
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
44724708HR207KOUPURO-26.0CM-450-844526
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
44724717HR207KOUPURO-26.5CM-450-839626.5
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
44724726HR207KOUPURO-27.0CM-450-841327
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
44724735HR207KOUPURO-27.5CM-450-843127.5
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
44724744HR207KOUPURO-28.0CM-450-844028
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
70281595HR207KOUPURO-25.5CM【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)450-839525.5
オープン16,900
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
80942464HR207KOUPURO-25.5CM【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)450-839525.5
オープン16,900
7,198
アウトレット
7,918(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする