曜日別特売

溶接・炉前作業用安全靴 半長靴 HR208

溶接・炉前作業用安全靴 半長靴 HR208 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 半長靴 HR208 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 半長靴 HR208 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 半長靴 HR208 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 半長靴 HR208 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 半長靴 HR208 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 半長靴 HR208 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 半長靴 HR208 - ノサックス

地面の熱が伝わりづらい耐熱底仕様安全靴です。
強靭な耐熱床革で熱や焔から足をガードします。

用途溶接作業・炉前作業・熱場作業用。形状ハイカット機能耐熱足幅EEE甲被タイプ紐式靴タイプ半長靴内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44724760HR208-23.5CM450-528423.5
17,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
44724769HR208-24.0CM450-528524
17,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
44724778HR208-24.5CM450-521524.5
17,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
44724787HR208-25.0CM450-679825
17,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
44724796HR208-255136-6839ブラック25.5
17,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする