ノサックス
溶接・炉前作業用安全靴 長マジック HR208マジック
地面の熱が伝わりづらい耐熱底仕様安全靴です。
強靭な耐熱床革で熱や焔から足をガードします。
用途
溶接作業・炉前作業・熱場作業用。
色
ブラック
機能
耐熱
JIS規格
JIS T 8101 CI/L/HI2/H/BO
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
4.5±0.04
甲被タイプ
マジック式
靴タイプ
長編上靴
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44724805
HR208MAJIKKU-23.5CM
450-5227
23.5
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
44724814
HR208MAJIKKU-26.5CM
450-5270
26.5
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください