ノサックス
道路舗装工事用安全靴 HSKマジック甲プロ付(固定式)
道路舗装工事用安全靴に固定式甲プロテクターがついた安全靴です。
形状
ハイカット
色
ブラック
JIS規格
JIS T 8101 CI/L/HI2/M/H/BO
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
4.5±0.04
甲被タイプ
マジック式
内容量
1足
全13種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44724830
HSK-MAJIKKU/KOUPURO-23.0CM
450-8444
23
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
44724839
HSK-MAJIKKU/KOUPURO-23.5CM
450-8397
23.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
44724848
HSK-MAJIKKU/KOUPURO-24.0CM
450-8447
24
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
44724857
HSK-MAJIKKU/KOUPURO-24.5CM
450-8434
24.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
44724866
HSK-MAJIKKU/KOUPURO-25.0CM
450-8409
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
44724875
HSK-MAJIKKU/KOUPURO-25.5CM
450-8415
25.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
44724884
HSK-MAJIKKU/KOUPURO-26.0CM
450-8426
26
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
44724900
HSK-MAJIKKU/KOUPURO-26.5CM
450-8422
26.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
44724909
HSK-MAJIKKU/KOUPURO-27.0CM
450-8387
27
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
44724918
HSK-MAJIKKU/KOUPURO-27.5CM
450-8399
27.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
44724927
HSK-MAJIKKU/KOUPURO-28.0CM
450-8412
28
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
44724936
HSK-MAJIKKU/KOUPURO-29.0CM
450-8437
29
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
44724945
HSK-MAJIKKU/KOUPURO-30.0CM
450-8384
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください