ノサックス
半長靴 KF1088
クッション性に優れたウレタン2層底で足腰への負担を軽減します。
用途
一般作業向けに。
形状
ハイカット
色
ブラック
材質(アッパー)
牛クロム革(型押ソフト)
材質(ソール)
ウレタン2層
機能
クッション性、衝撃吸収
JIS規格
T8101 安全靴 CI / S / P1
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
材質(インソール)
EVAカップインソール
靴タイプ
半長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44725329
KF1088-23.5
126-6500
23.5
¥
20,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
44725338
KF1088-24.0
126-7985
24
¥
20,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
44725347
KF1088-24.5
126-6495
24.5
¥
20,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
44725356
KF1088-25.0
126-7977
25
¥
20,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
44725365
KF1088-27.0
126-7976
27
¥
20,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
44725374
KF1088-27.5
126-7973
27.5
¥
20,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
44725390
KF1088-28.0
126-7984
28
¥
20,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください