曜日別特売

鍛冶鳶

鍛冶鳶 - ノサックス鍛冶鳶 - ノサックス鍛冶鳶 - ノサックス鍛冶鳶 - ノサックス鍛冶鳶 - ノサックス鍛冶鳶 - ノサックス

溶接作業を行う鳶職の方専用安全靴です。
ポリエステル繊維の踏み抜き防止板、滑りにくいソールパターンを採用し耐滑・耐踏抜き性能合格品です。
耐熱革を高強度耐熱アラミド糸で縫製した溶接用のアッパーを使用しています。

用途高所作業・溶接作業用。形状ハイカットブラック材質(アッパー)耐熱床革材質(ソール)ゴム機能耐滑・耐踏抜き性・耐熱JIS規格JIS T 8101 安全靴 CI/S/P/F2/H/BO足幅EEE材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44725399KT207-235134-300823.5
17,100
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
44725408KT207-245136-684124.5
17,100
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする