ゴム底安全靴 短靴 SC205

ゴム底安全靴 短靴 SC205 - ノサックスゴム底安全靴 短靴 SC205 - ノサックスゴム底安全靴 短靴 SC205 - ノサックスゴム底安全靴 短靴 SC205 - ノサックスゴム底安全靴 短靴 SC205 - ノサックスゴム底安全靴 短靴 SC205 - ノサックスゴム底安全靴 短靴 SC205 - ノサックスゴム底安全靴 短靴 SC205 - ノサックス

一般作業用ゴム底安全靴です。

規格JIS T 8101 CI/S/H/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44725417SC205-23.5CM450-527923.5
10,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
44725426SC205-24.0CM450-524324
10,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
44725435SC205-27.5CM450-526927.5
10,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
44725444SC205-29.0CM450-842729
11,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする