曜日別特売

ゴム底安全靴 中編上靴 SC206

ゴム底安全靴 中編上靴 SC206 - ノサックスゴム底安全靴 中編上靴 SC206 - ノサックスゴム底安全靴 中編上靴 SC206 - ノサックスゴム底安全靴 中編上靴 SC206 - ノサックスゴム底安全靴 中編上靴 SC206 - ノサックスゴム底安全靴 中編上靴 SC206 - ノサックスゴム底安全靴 中編上靴 SC206 - ノサックスゴム底安全靴 中編上靴 SC206 - ノサックス

一般作業用ゴム底安全靴です。

足幅EEE規格JIS T 8101 CI/S/H/BOブラック耐圧迫性荷重(kN)10±0.1内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
耐圧迫性荷重(kN)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44725460SC206-23.5CM23.510±0.1450-5229
12,400
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
44725469SC206-24.0CM2410±0.1450-6789
12,400
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
44725478SC206-24.5CM24.510±0.1450-5216
12,400
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
44725487SC206-26.0CM2610±0.1450-5297
12,400
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
44725496SC206-27.0CM2710±0.1450-5232
12,400
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
44725505SC206-28.0CM2810±0.1450-5208
12,400
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
44725514SC206-29.0CM2910±0.1450-5222
12,400
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
44725530SC206-30.0CM3010±0.1450-8414
14,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする