ノサックス
ゴム底安全靴 半長靴 SC208
一般作業用ゴム底安全靴です。
形状
ハイカット
色
黒
機能
耐滑性
JIS規格
JIS T 8101 CI/S/H/BO
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
靴タイプ
半長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44725609
SC208-23.5CM
450-5273
23.5
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
44725618
SC208-24.5CM
450-5246
24.5
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
44725627
SC208-25.0CM
450-5290
25
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
44725636
SC208-25.5CM
450-5274
25.5
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
44725645
SC208-27.0CM
450-5305
27
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください