AMUS-NET ラップキュロット

AMUS-NET ラップキュロット - カーシーカシマ

ストライプがキラリと光る、フォーマルタッチのデザイン。

仕様ホームクリーニング/両脇ゴム/両脇/両ヒップポケット/右サイドDカン付き/ウエストすべり止め付き種別キュロットブラック系混率(%)ポリエステル100生地フィルムストライプ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
着丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44737974AAR145SS56~614089
14,500
取扱い終了
返品不可
44737990AAR145S60~654193
14,500
取扱い終了
返品不可
44737999AAR145M64~694297
14,500
取扱い終了
返品不可
44738008AAR145L68~7343101
14,500
取扱い終了
返品不可
44738017AAR145LL73~7845106
14,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする