カーシーカシマ
AMUS-NET 半袖シャツ
愛らしさがはじける、大人顔のタータンチェック。
色
ピンク
混率(%)
ポリエステル65/綿35
機能
ホームクリーニング/前中心逆比翼仕立て/左胸ポケット/ポケット内側にバッジループ付き/ポケットにインカム用ループ付き
生地
オックス
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44738324
ASY167
SS
96
37
20
62
¥10,400
取扱い終了
返品不可
44738340
ASY167
S
102
39
22
64
¥10,400
取扱い終了
返品不可
44738349
ASY167
M
112
44
25
71
¥10,400
取扱い終了
返品不可
44738358
ASY167
L
118
46
26
75
¥10,400
取扱い終了
返品不可
44738367
ASY167
LL
124
48
27
77
¥10,400
取扱い終了
返品不可
44738376
ASY167
3L
130
50
27
77
¥10,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください