カーシーカシマ
AMUS-NET ベスト
華やぎと知性が薫るレディなベスト。
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
機能
ホームクリーニング/制電糸入り/左胸/両脇ウエストポケット/見返し部分にインカム用ループ付き/背ベルト付き/総裏仕立て/裾裏/補強仕様
生地
ファントムブライト
性別
女性
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44738516
AAV178
SS
79
32
48
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
44738525
AAV178
S
83
33
49
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
44738534
AAV178
M
87
34
50
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
44738550
AAV178
L
92
35
52
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
44738559
AAV178
LL
97
37
54
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください