カーシーカシマ
AMUS-NET パンツ
華やぎと知性が薫るクールなパンツ。
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
88
機能
ホームクリーニング/制電糸入り/ウエストサイズアジャスター付/両脇/両ヒップポケット/ベルト通し付き/右サイドDカン付き
生地
ファントムブライト
性別
男性
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44738665
AAM181
S
71~76
99
¥14,700
取扱い終了
返品不可
44738674
AAM181
M
76~80
104
¥14,700
取扱い終了
返品不可
44738690
AAM181
L
80~84
108
¥14,700
取扱い終了
返品不可
44738699
AAM181
LL
84~88
112
¥14,700
取扱い終了
返品不可
44738708
AAM181
3L
88~92
116
¥14,700
取扱い終了
返品不可
44738717
AAM181
4L
92~97
121
¥14,700
取扱い終了
返品不可
44738726
AAM181
5L
97~102
126
¥14,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください