カーシーカシマ
AMUS-NET 長袖シャツ
デザイン性×機能性に自信あり!素材感や機能性のある無地ベースによるモダン・スタイリッシュな感覚。
華やかなドット柄の生地をネクタイ風に挟み込んだ、1枚でも着映えするデザインシャツ。
混率(%)
ポリエステル90/綿10
機能
ホームクリーニング/前中心比翼仕立て/左胸ポケット/ポケット内側にバッジループ付き/ポケットにインカム用ループ付き/カフスにサイズ調節用2つ釦付き
生地
ブライトクリスティーヌ
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44738735
AWY182
ブルー
SS
96
38
64
¥12,200
取扱い終了
返品不可
44738744
AWY182
ブルー
S
104
42
66
¥12,200
取扱い終了
返品不可
44738760
AWY182
ブルー
M
120
48
73
¥12,200
取扱い終了
返品不可
44738769
AWY182
ブルー
L
126
50
77
¥12,200
取扱い終了
返品不可
44738778
AWY182
ブルー
LL
132
52
79
¥12,200
取扱い終了
返品不可
44738787
AWY182
ブルー
3L
138
54
79
¥12,200
取扱い終了
返品不可
44738796
AWY182
ピンク
SS
96
38
64
¥12,200
取扱い終了
返品不可
44738805
AWY182
ピンク
S
104
42
66
¥12,200
取扱い終了
返品不可
44738814
AWY182
ピンク
M
120
48
73
¥12,200
取扱い終了
返品不可
44738830
AWY182
ピンク
L
126
50
77
¥12,200
取扱い終了
返品不可
44738839
AWY182
ピンク
LL
132
52
79
¥12,200
取扱い終了
返品不可
44738848
AWY182
ピンク
3L
138
54
79
¥12,200
取扱い終了
返品不可
44738857
AWY182
イエロー
SS
96
38
64
¥12,200
取扱い終了
返品不可
44738866
AWY182
イエロー
S
104
42
66
¥12,200
取扱い終了
返品不可
44738875
AWY182
イエロー
M
120
48
73
¥12,200
取扱い終了
返品不可
44738884
AWY182
イエロー
L
126
50
77
¥12,200
取扱い終了
返品不可
44738900
AWY182
イエロー
LL
132
52
79
¥12,200
取扱い終了
返品不可
44738909
AWY182
イエロー
3L
138
54
79
¥12,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください