カーシーカシマ
AMUS-NET 長袖シャツ
定番のストライプシャツを配色の千鳥格子でスタイリッシュに格上げ!
混率(%)
ポリエステル75/綿25
機能
ホームクリーニング/前中心逆比翼仕立て/左胸ポケット/ポケット内側にバッジループ付き/ポケットにインカム用ループ付き/カフスにサイズ調節用2つ釦付き
生地
アイビーストライプ
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44739365
AWY195
サックス
SS
96
37
62
¥11,600
取扱い終了
返品不可
44739374
AWY195
サックス
S
102
39
64
¥11,600
取扱い終了
返品不可
44739390
AWY195
サックス
M
112
44
71
¥11,600
取扱い終了
返品不可
44739399
AWY195
サックス
L
118
46
75
¥11,600
取扱い終了
返品不可
44739408
AWY195
サックス
LL
124
48
77
¥11,600
取扱い終了
返品不可
44739417
AWY195
サックス
3L
130
50
77
¥11,600
取扱い終了
返品不可
44739426
AWY195
ピンク
SS
96
37
62
¥11,600
取扱い終了
返品不可
44739435
AWY195
ピンク
S
102
39
64
¥11,600
取扱い終了
返品不可
44739444
AWY195
ピンク
M
112
44
71
¥11,600
取扱い終了
返品不可
44739460
AWY195
ピンク
L
118
46
75
¥11,600
取扱い終了
返品不可
44739469
AWY195
ピンク
LL
124
48
77
¥11,600
取扱い終了
返品不可
44739478
AWY195
ピンク
3L
130
50
77
¥11,600
取扱い終了
返品不可
44739487
AWY195
イエロー
SS
96
37
62
¥11,600
取扱い終了
返品不可
44739496
AWY195
イエロー
S
102
39
64
¥11,600
取扱い終了
返品不可
44739505
AWY195
イエロー
M
112
44
71
¥11,600
取扱い終了
返品不可
44739514
AWY195
イエロー
L
118
46
75
¥11,600
取扱い終了
返品不可
44739530
AWY195
イエロー
LL
124
48
77
¥11,600
取扱い終了
返品不可
44739539
AWY195
イエロー
3L
130
50
77
¥11,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください