カーシーカシマ
AMUS-NET 半袖シャツ
飾りネクタイがキリリと効いた清潔感を漂わせるプレッピーテイスト。
混率(%)
ポリエステル95/綿5
機能
ホームクリーニング/左胸ポケット/ポケット内側にバッジループ付き/ポケットにインカム用ループ付き
生地
カラフルメッシュ
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44740047
ASY203
ブルー
5号
96
37
20
¥10,400
取扱い終了
返品不可
44740056
ASY203
ブルー
7号
102
39
22
¥10,400
取扱い終了
返品不可
44740065
ASY203
ブルー
9号
112
44
25
¥10,400
取扱い終了
返品不可
44740074
ASY203
ブルー
11号
118
46
26
¥10,400
取扱い終了
返品不可
44740090
ASY203
ブルー
13号
124
48
27
¥10,400
取扱い終了
返品不可
44740099
ASY203
ブルー
15号
130
50
27
¥10,400
取扱い終了
返品不可
44740108
ASY203
ピンク
5号
96
37
20
¥10,400
取扱い終了
返品不可
44740117
ASY203
ピンク
7号
102
39
22
¥10,400
取扱い終了
返品不可
44740126
ASY203
ピンク
9号
112
44
25
¥10,400
取扱い終了
返品不可
44740135
ASY203
ピンク
11号
118
46
26
¥10,400
取扱い終了
返品不可
44740144
ASY203
ピンク
13号
124
48
27
¥10,400
取扱い終了
返品不可
44740160
ASY203
ピンク
15号
130
50
27
¥10,400
取扱い終了
返品不可
44740169
ASY203
イエロー
5号
96
37
20
¥10,400
取扱い終了
返品不可
44740178
ASY203
イエロー
7号
102
39
22
¥10,400
取扱い終了
返品不可
44740187
ASY203
イエロー
9号
112
44
25
¥10,400
取扱い終了
返品不可
44740196
ASY203
イエロー
11号
118
46
26
¥10,400
取扱い終了
返品不可
44740205
ASY203
イエロー
13号
124
48
27
¥10,400
取扱い終了
返品不可
44740214
ASY203
イエロー
15号
130
50
27
¥10,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください