曜日別特売

AMUS-NET 半袖シャツ

AMUS-NET 半袖シャツ - カーシーカシマ

おもてなしの心が伝わるネクタイ風シャツ。
グレンチェック柄のデザインがさりげないアクセントに。
衿裏もグレンチェックのデザイン付きだからボタンをあけてもオシャレ&汚れが目立たない仕様男性でも着やすい淡めのカラー展開

混率(%)ポリエステル80/綿20生地ヘリンボン内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44740397ASY215グリーン5号963720
8,200
取扱い終了
返品不可
44740406ASY215グリーン7号1023922
8,200
取扱い終了
返品不可
44740415ASY215グリーン9号1124425
8,200
取扱い終了
返品不可
44740424ASY215グリーン11号1184626
8,200
取扱い終了
返品不可
44740440ASY215グリーン13号1244827
8,200
取扱い終了
返品不可
44740449ASY215グリーン15号1305027
8,200
取扱い終了
返品不可
44740458ASY215ピンク5号963720
8,200
取扱い終了
返品不可
44740467ASY215ピンク7号1023922
8,200
取扱い終了
返品不可
44740476ASY215ピンク9号1124425
8,200
取扱い終了
返品不可
44740485ASY215ピンク11号1184626
8,200
取扱い終了
返品不可
44740494ASY215ピンク13号1244827
8,200
取扱い終了
返品不可
44740510ASY215ピンク15号1305027
8,200
取扱い終了
返品不可
44740519ASY215ホワイト5号963720
8,200
取扱い終了
返品不可
44740528ASY215ホワイト7号1023922
8,200
取扱い終了
返品不可
44740537ASY215ホワイト9号1124425
8,200
取扱い終了
返品不可
44740546ASY215ホワイト11号1184626
8,200
取扱い終了
返品不可
44740555ASY215ホワイト13号1244827
8,200
取扱い終了
返品不可
44740564ASY215ホワイト15号1305027
8,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする