カーシーカシマ
AMUS-NET 半袖シャツ
まるでレジメンタルタイを締めてるようなきちんと正統派の印象に。
混率(%)
ポリエステル90/綿10
機能
ホームクリーニング/左胸ポケット/ポケット内側にバッジループ付き/ポケットにインカム用ループ付き/袖下マチ付き
生地
ブロックシャンブレー
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44740844
ASY220
グレー
5号
96
38
20
¥10,800
取扱い終了
返品不可
44740860
ASY220
グレー
7号
104
42
22
¥10,800
取扱い終了
返品不可
44740869
ASY220
グレー
9号
120
48
25
¥10,800
取扱い終了
返品不可
44740878
ASY220
グレー
11号
126
50
26
¥10,800
取扱い終了
返品不可
44740887
ASY220
グレー
13号
132
52
27
¥10,800
取扱い終了
返品不可
44740896
ASY220
グレー
15号
138
54
27
¥10,800
取扱い終了
返品不可
44740905
ASY220
ホワイト
5号
96
38
20
¥10,800
取扱い終了
返品不可
44740914
ASY220
ホワイト
7号
104
42
22
¥10,800
取扱い終了
返品不可
44740930
ASY220
ホワイト
9号
120
48
25
¥10,800
取扱い終了
返品不可
44740939
ASY220
ホワイト
11号
126
50
26
¥10,800
取扱い終了
返品不可
44740948
ASY220
ホワイト
13号
132
52
27
¥10,800
取扱い終了
返品不可
44740957
ASY220
ホワイト
15号
138
54
27
¥10,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください