カーシーカシマ
AMUS-NET ベスト
モダンとほっそり見せの極意は、リズミカルなストライプ。
色
ブラック系
混率(%)
ポリエステル100
機能
ホームクリーニング/左胸/両脇ウエストポケット/見返し部分にインカム用ループ付き/背ベルト付き/総裏仕立て/裾裏/補強仕様
生地
チュアフルストライプ
性別
女性
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44740966
AAH221
SS
84
33
49
¥16,300
取扱い終了
返品不可
44740975
AAH221
S
89
34
51
¥16,300
取扱い終了
返品不可
44740984
AAH221
MS
95
35
53
¥16,300
取扱い終了
返品不可
44741000
AAH221
M
100
36
56
¥16,300
取扱い終了
返品不可
44741009
AAH221
L
105
37
58
¥16,300
取扱い終了
返品不可
44741018
AAH221
LL
110
38
60
¥16,300
取扱い終了
返品不可
44741027
AAH221
3L
115
39
60
¥16,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください