曜日別特売

AMUS-NET 長袖シャツ

AMUS-NET 長袖シャツ - カーシーカシマ

さりげないドット柄が実用的なアクセントとして胸ポケットのラインにも。

混率(%)ポリエステル90/綿10機能防透/ホームクリーニング/前中心逆比翼仕立て/左胸ポケット/ポケット内側にバッジループ付き/パケットにインカム用ループ付き/袖下マチ付き/カフスにサイズ調節用2つ釦付き生地シルックシャドーストライプ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44741736AWY233ピンクSS963864
11,900
取扱い終了
返品不可
44741745AWY233ピンクS1044266
11,900
取扱い終了
返品不可
44741754AWY233ピンクM1204873
11,900
取扱い終了
返品不可
44741770AWY233ピンクL1265077
11,900
取扱い終了
返品不可
44741779AWY233ピンクLL1325279
11,900
取扱い終了
返品不可
44741788AWY233ピンク3L1385479
11,900
取扱い終了
返品不可
44741797AWY233ホワイトSS963864
11,900
取扱い終了
返品不可
44741806AWY233ホワイトS1044266
11,900
取扱い終了
返品不可
44741815AWY233ホワイトM1204873
11,900
取扱い終了
返品不可
44741824AWY233ホワイトL1265077
11,900
取扱い終了
返品不可
44741840AWY233ホワイトLL1325279
11,900
取扱い終了
返品不可
44741849AWY233ホワイト3L1385479
11,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする