カーシーカシマ
AMUS-NET 半袖シャツ
さりげないドット柄が実用的なアクセントとして胸ポケットのラインにも。
混率(%)
ポリエステル90/綿10
機能
防透/ホームクリーニング/前中心逆比翼仕立て/左胸ポケット/ポケット内側にバッジループ付き/パケットにインカム用ループ付き/袖下マチ付き
生地
シルックシャドーストライプ
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44741858
ASY234
ピンク
SS
96
38
20
¥11,200
取扱い終了
返品不可
44741867
ASY234
ピンク
S
104
42
22
¥11,200
取扱い終了
返品不可
44741876
ASY234
ピンク
M
120
48
24
¥11,200
取扱い終了
返品不可
44741885
ASY234
ピンク
L
126
50
25
¥11,200
取扱い終了
返品不可
44741894
ASY234
ピンク
LL
132
52
26
¥11,200
取扱い終了
返品不可
44741910
ASY234
ピンク
3L
138
54
27
¥11,200
取扱い終了
返品不可
44741919
ASY234
ホワイト
SS
96
38
20
¥11,200
取扱い終了
返品不可
44741928
ASY234
ホワイト
S
104
42
22
¥11,200
取扱い終了
返品不可
44741937
ASY234
ホワイト
M
120
48
24
¥11,200
取扱い終了
返品不可
44741946
ASY234
ホワイト
L
126
50
25
¥11,200
取扱い終了
返品不可
44741955
ASY234
ホワイト
LL
132
52
26
¥11,200
取扱い終了
返品不可
44741964
ASY234
ホワイト
3L
138
54
27
¥11,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください