カーシーカシマ
AMUS-NET ベスト
ラメの魔法で笑顔も輝く。
おしゃれ心をくすぐるキラキラチェック。
切り替えテクニックで、腰まわりをシェイプ。
仕事もウキウキこなせそう。
色
ピンク系
混率(%)
ポリエステル100
機能
ホームクリーニング/左胸/両脇ウエストポケット/見返し部分にインカム用ループ付き/背ベルト付き/総裏仕立て/裾裏/補強仕様
生地
ラメ千鳥ジャガード
性別
女性
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44741980
AAH235
SS
84
34
49
¥18,900
取扱い終了
返品不可
44741989
AAH235
S
89
35
51
¥18,900
取扱い終了
返品不可
44741998
AAH235
MS
95
36
53
¥18,900
取扱い終了
返品不可
44742007
AAH235
M
100
37
57
¥18,900
取扱い終了
返品不可
44742016
AAH235
L
105
38
59
¥18,900
取扱い終了
返品不可
44742025
AAH235
LL
110
39
61
¥18,900
取扱い終了
返品不可
44742034
AAH235
3L
115
40
61
¥18,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください