曜日別特売

AMUS-NET ベスト

AMUS-NET ベスト - カーシーカシマ

アムスネットならリュクスな印象をキープした、工業洗濯スタイルに。

ブラック混率(%)ポリエステル100機能2WAYストレッチ/ホームクリーニング/工業洗濯対応/左胸/両脇ウエストポケット/見返し部分にインカム用ループ付き/左身頃にインカム用ホール付/総裏仕立て/裾裏/補強仕様生地ストレッチトロピカル性別女性内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44742890AAH253SS843149
14,000
取扱い終了
返品不可
44742899AAH253S893251
14,000
取扱い終了
返品不可
44742908AAH253MS953353
14,000
取扱い終了
返品不可
44742917AAH253M1003457
14,000
取扱い終了
返品不可
44742926AAH253L1053559
14,000
取扱い終了
返品不可
44742935AAH253LL1103661
14,000
取扱い終了
返品不可
44742944AAH2533L1153761
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする