AMUS-NET 長袖シャツ

AMUS-NET 長袖シャツ - カーシーカシマ

クールビズに、業種別に!デザイン性×機能性に自信あり!ゴールドボタン、レオパード柄光沢のあるストライプ生地…クールさを独り占めした注目のグラマラス系シャツ。

混率(%)ポリエステル90/綿10機能防透/ホームクリーニング/両胸ポケット/左胸ポケットフラップに ペン&バッジ用ホール付き/右脇、台衿左右に インカム用ホール付き/脇部分のみストレッチ素材使用/バストケア生地シルックシャドーストライプ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44742987AWY255ブラックSS963762
13,800
取扱い終了
返品不可
44742996AWY255ブラックS1023964
13,800
取扱い終了
返品不可
44743005AWY255ブラックM1124471
13,800
取扱い終了
返品不可
44743014AWY255ブラックL1184675
13,800
取扱い終了
返品不可
44743030AWY255ブラックLL1244877
13,800
取扱い終了
返品不可
44743039AWY255ブラック3L1305077
13,800
取扱い終了
返品不可
44743048AWY255ホワイトSS963762
13,800
取扱い終了
返品不可
44743057AWY255ホワイトS1023964
13,800
取扱い終了
返品不可
44743066AWY255ホワイトM1124471
13,800
取扱い終了
返品不可
44743075AWY255ホワイトL1184675
13,800
取扱い終了
返品不可
44743084AWY255ホワイトLL1244877
13,800
取扱い終了
返品不可
44743100AWY255ホワイト3L1305077
13,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする