カーシーカシマ
AMUS-NET スカート
配色やラインにこだわった、ブリティッシュテイスト。
甘すぎない大人の魅力をふりまく、エイジレスなチェック柄。
色
レッド
混率(%)
ポリエステル100
機能
ホームクリーニング/両脇ゴム/両脇補強ポケット/2WAYベルト通し付き/両サイド、右後ろDカン付き/ウエストすべり止め付き/ショートパンツ型ペチコート付き
生地
ブリテッィシュタータンチェック
性別
女性
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44743364
AAS259
SS
56~60
37
¥15,000
取扱い終了
返品不可
44743380
AAS259
S
60~65
38
¥15,000
取扱い終了
返品不可
44743389
AAS259
M
65~70
38
¥15,000
取扱い終了
返品不可
44743398
AAS259
L
70~75
39
¥15,000
取扱い終了
返品不可
44743407
AAS259
LL
75~80
39
¥15,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください