カーシーカシマ
AMUS-NET ポロシャツ
涼しくてきちんと見えるそれが一枚着の「トロンプルイユ(騙し絵)ポロ」。
暑い夏でも透けを気にせずポロシャツを着たい、そんな願いを叶えるデザインポロシャツデビュー!
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ/吸汗速乾/ホームクリーニング/左胸ポケット
生地
ヘリンボンプリントニット
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44744484
ASP268
ネイビー
SS
88
39
18
¥9,800
取扱い終了
返品不可
44744500
ASP268
ネイビー
S
94
41
19
¥9,800
取扱い終了
返品不可
44744509
ASP268
ネイビー
M
102
46
20
¥9,800
取扱い終了
返品不可
44744518
ASP268
ネイビー
L
108
48
21
¥9,800
取扱い終了
返品不可
44744527
ASP268
ネイビー
LL
114
50
23
¥9,800
取扱い終了
返品不可
44744536
ASP268
ネイビー
3L
122
51
25
¥9,800
取扱い終了
返品不可
44744545
ASP268
グレー
SS
88
39
18
¥9,800
取扱い終了
返品不可
44744554
ASP268
グレー
S
94
41
19
¥9,800
取扱い終了
返品不可
44744570
ASP268
グレー
M
102
46
20
¥9,800
取扱い終了
返品不可
44744579
ASP268
グレー
L
108
48
21
¥9,800
取扱い終了
返品不可
44744588
ASP268
グレー
LL
114
50
23
¥9,800
取扱い終了
返品不可
44744597
ASP268
グレー
3L
122
51
25
¥9,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください