AMUS-NET ラップキュロット

AMUS-NET ラップキュロット - カーシーカシマ

ミシンの2度掛けでポケットの袋布は補強!

種別キュロットブラック混率(%)ポリエステル100機能2WAYストレッチ/ホームクリーニング/両脇ゴム/両脇/右ヒップポケット/ベルト通し付き/右サイドにDカン付き生地ストレッチトロピカル内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
着丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44744606AAR268SS59~634193
7,000
取扱い終了
返品不可
44744615AAR268S64~684297
7,000
取扱い終了
返品不可
44744624AAR268M69~7343101
7,000
取扱い終了
返品不可
44744640AAR268L74~7844105
7,000
取扱い終了
返品不可
44744649AAR268LL79~8344109
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする