カーシーカシマ
AMUS-NET ポロシャツ
涼しくてきちんと見えるそれが一枚着の「トロンプルイユ(騙し絵)ポロ」。
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ/吸汗速乾/ホームクリーニング/左胸ポケット
生地
千鳥プリントタックメッシュ
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44745060
ASP291
レッド
SS
88
39
18
¥9,800
取扱い終了
返品不可
44745069
ASP291
レッド
S
94
41
19
¥9,800
取扱い終了
返品不可
44745078
ASP291
レッド
M
102
46
20
¥9,800
取扱い終了
返品不可
44745087
ASP291
レッド
L
108
48
21
¥9,800
取扱い終了
返品不可
44745096
ASP291
レッド
LL
114
50
23
¥9,800
取扱い終了
返品不可
44745105
ASP291
レッド
3L
122
51
25
¥9,800
取扱い終了
返品不可
44745114
ASP291
ブルー
SS
88
39
18
¥9,800
取扱い終了
返品不可
44745130
ASP291
ブルー
S
94
41
19
¥9,800
取扱い終了
返品不可
44745139
ASP291
ブルー
M
102
46
20
¥9,800
取扱い終了
返品不可
44745148
ASP291
ブルー
L
108
48
21
¥9,800
取扱い終了
返品不可
44745157
ASP291
ブルー
LL
114
50
23
¥9,800
取扱い終了
返品不可
44745166
ASP291
ブルー
3L
122
51
25
¥9,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください