カーシーカシマ
AMUS-NET パンツ
股上浅めで脚長効果バツグン、細見のシルエットで着こなしがよりスマートに!
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電糸入り/2WAYストレッチ/ホームクリーニング/両脇シークレットゴム仕様/両脇/両ヒップポケット/ベルト通し付き/両サイドDカン付き
生地
制電ストレッチツイル
性別
男性
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44745175
AAK292
SS
85
62~67
86
¥7,700
取扱い終了
返品不可
44745184
AAK292
S
85
67~72
91
¥7,700
取扱い終了
返品不可
44745200
AAK292
MS
85
72~77
96
¥7,700
取扱い終了
返品不可
44745209
AAK292
M
88
77~82
100
¥7,700
取扱い終了
返品不可
44745218
AAK292
L
88
82~87
105
¥7,700
取扱い終了
返品不可
44745227
AAK292
LL
88
87~92
110
¥7,700
取扱い終了
返品不可
44745236
AAK292
3L
88
92~97
115
¥7,700
取扱い終了
返品不可
44745245
AAK292
4L
88
97~102
119
¥7,700
取扱い終了
返品不可
44745254
AAK292
5L
88
102~107
123
¥7,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください