曜日別特売

CAREAN 長袖ニットシャツ

CAREAN 長袖ニットシャツ - カーシーカシマ

種類、デザインが充実したキャリーンのシャツコレクション。
ポケットの内側にペンやネームプレートを挿すのに便利なループ付き。
デザインテープ付き。
袖口には調節可能な2つボタン。

混率(%)ポリエステル60/綿40機能吸汗速乾/温湿度コントロール/ストレッチ生地アルティマチャイルドバンビ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44746749CWY014ワインSS883959
7,500
取扱い終了
返品不可
44746758CWY014ワインS944161
7,500
取扱い終了
返品不可
44746767CWY014ワインM1004869
7,500
取扱い終了
返品不可
44746776CWY014ワインL1065072
7,500
取扱い終了
返品不可
44746785CWY014ワインLL1125274
7,500
取扱い終了
返品不可
44746794CWY014ワイン3L1205375
7,500
取扱い終了
返品不可
44746810CWY014ネイビーSS883959
7,500
取扱い終了
返品不可
44746819CWY014ネイビーS944161
7,500
取扱い終了
返品不可
44746828CWY014ネイビーM1004869
7,500
取扱い終了
返品不可
44746837CWY014ネイビーL1065072
7,500
取扱い終了
返品不可
44746846CWY014ネイビーLL1125274
7,500
取扱い終了
返品不可
44746855CWY014ネイビー3L1205375
7,500
取扱い終了
返品不可
44746864CWY014グリーンSS883959
7,500
取扱い終了
返品不可
44746880CWY014グリーンS944161
7,500
取扱い終了
返品不可
44746889CWY014グリーンM1004869
7,500
取扱い終了
返品不可
44746898CWY014グリーンL1065072
7,500
取扱い終了
返品不可
44746907CWY014グリーンLL1125274
7,500
取扱い終了
返品不可
44746916CWY014グリーン3L1205375
7,500
取扱い終了
返品不可
44746925CWY014ホワイトSS883959
7,500
取扱い終了
返品不可
44746934CWY014ホワイトS944161
7,500
取扱い終了
返品不可
44746950CWY014ホワイトM1004869
7,500
取扱い終了
返品不可
44746959CWY014ホワイトL1065072
7,500
取扱い終了
返品不可
44746968CWY014ホワイトLL1125274
7,500
取扱い終了
返品不可
44746977CWY014ホワイト3L1205375
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする