カーシーカシマ
CAREAN 胸当てエプロン
シックカラーのカジュアルエプロン。
綿混の丈夫なキャンパス地をソフト加工で風合いよく仕上げ、ゴワつき感もありません。
マジックテープ留めなど多彩なポケット付き。
混率(%)
ポリエステル65/綿35
生地
K.O.キャンバス
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44747510
CAE020
ワイン
M
75(※肩紐は含まず)
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747519
CAE020
ワイン
L
80(※肩紐は含まず)
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747528
CAE020
ネイビー
M
75(※肩紐は含まず)
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44747537
CAE020
ネイビー
L
80(※肩紐は含まず)
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください