カーシーカシマ
CAREAN 腰エプロン
スマートなのに大容量エプロンスマートなデザインでありながら、収納力もバツグン。
色
ネイビー
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル65/綿35
ウエスト(cm)
41
着丈(cm)
30
機能
ストレッチ/制電
生地
NSSツイル
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44751195
CAE138
¥
8,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください