曜日別特売

CAREAN 長袖ニットシャツ

CAREAN 長袖ニットシャツ - カーシーカシマ

キャリーンのデザインが充実したシャツコレクションポケットチーフをデザインしたおもてなしのニットシャツ。
着心地のよさと手入れのしやすさが魅力のニットシャツに、おもてなし要素を表現することでフォーマル感を演出。
さまざまなアイテムと組み合わせやすく、多彩なコーディネートに対応。
ニットは高い通気性と吸水速乾性が特徴で暑い季節でもサラッとした快適な着心地。
体を動かしたときに体温上昇を軽減し、冷えを抑える温湿度コントロールの役割を担う。
台衿裏は、配色使いで汚れを目立ちにくく、着用中の清潔感をキープ。
ボタンのすき間からインナーが見えにくいよう、独自の「バストケアピッチ」を採用。
ペンやIDカードなど、常にに着つけておきたいアイテムを収納できる胸ポケット付き。
働きやすさ、動きやすさにこだわったこだわり機能が充実。

混率(%)ポリエステル60/綿40機能ストレッチ/吸汗速乾/温湿度コントロール/消臭テープ/スカーフループ/左胸パッチポケット/スカーフループ/バストケア/ループ状の消臭機能付きブランドラベル/袖口カフス釦生地アルティマチャイルドバンビ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
※この製品は、染料の性質上、若干色落ちする場合があります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44752184CWY151ネイビーSS903654
11,500
取扱い終了
返品不可
44752200CWY151ネイビーS953856
11,500
取扱い終了
返品不可
44752209CWY151ネイビーMS1004058
11,500
取扱い終了
返品不可
44752218CWY151ネイビーM1034460
11,500
取扱い終了
返品不可
44752227CWY151ネイビーL1084662
11,500
取扱い終了
返品不可
44752236CWY151ネイビーLL1134862
11,500
取扱い終了
返品不可
44752245CWY151ネイビー3L1185061
11,500
取扱い終了
返品不可
44752254CWY151ネイビー4L1235161.5
11,500
取扱い終了
返品不可
44752270CWY151ブルーSS903654
11,500
取扱い終了
返品不可
44752279CWY151ブルーS953856
11,500
取扱い終了
返品不可
44752288CWY151ブルーMS1004058
11,500
取扱い終了
返品不可
44752297CWY151ブルーM1034460
11,500
取扱い終了
返品不可
44752306CWY151ブルーL1084662
11,500
取扱い終了
返品不可
44752315CWY151ブルーLL1134862
11,500
取扱い終了
返品不可
44752324CWY151ブルー3L1185061
11,500
取扱い終了
返品不可
44752340CWY151ブルー4L1235161.5
11,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする