曜日別特売

ENJOY Aラインスカート

ENJOY Aラインスカート - カーシーカシマ

まるで空気のような軽さとファッション性。
ウールの上質感にこだわりながらも、ストレッチで快適なフィット感と動きやすさを実現。
エアリーな着心地で、一日中着ていてもストレスを感じさせないAラインスカート。
太って見えない広がりすぎない裾まわり。
インベルも細くやわらかいのでジャストウエストで安心感がありながらも着用感は優しい仕上がりです。
エアリーな着心地に感動的なまでの軽さ。

混率(%)ポリエステル80/ウール20機能オールシーズン/2wayストレッチ/制電/ホームクリーニング/大容量ポケット/Aラインシルエット/ウエスト細ソフトインベル仕様/左脇ファスナー/三段かぎホック/両脇ポケット生地エア ツイン ストライプ性別女性内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44753934EAS381ネイビーストライプ5598951
12,000
取扱い終了
返品不可
44753950EAS381ネイビーストライプ7619253
12,000
取扱い終了
返品不可
44753959EAS381ネイビーストライプ9649554
12,000
取扱い終了
返品不可
44753968EAS381ネイビーストライプ11679854
12,000
取扱い終了
返品不可
44753977EAS381ネイビーストライプ137010155
12,000
取扱い終了
返品不可
44753986EAS381ネイビーストライプ157310455
12,000
取扱い終了
返品不可
44753995EAS381ネイビーストライプ177710856
12,000
取扱い終了
返品不可
44754004EAS381ネイビーストライプ198211256
12,000
取扱い終了
返品不可
44754020EAS381ネイビーストライプ218711656
12,000
取扱い終了
返品不可
44754029EAS381グレーストライプ5598951
12,000
取扱い終了
返品不可
44754038EAS381グレーストライプ7619253
12,000
取扱い終了
返品不可
44754047EAS381グレーストライプ9649554
12,000
取扱い終了
返品不可
44754056EAS381グレーストライプ11679854
12,000
取扱い終了
返品不可
44754065EAS381グレーストライプ137010155
12,000
取扱い終了
返品不可
44754074EAS381グレーストライプ157310455
12,000
取扱い終了
返品不可
44754090EAS381グレーストライプ177710856
12,000
取扱い終了
返品不可
44754099EAS381グレーストライプ198211256
12,000
取扱い終了
返品不可
44754108EAS381グレーストライプ218711656
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする