曜日別特売

ENJOY 七分袖シャツブラウス

ENJOY 七分袖シャツブラウス - カーシーカシマ

シルクのような光沢に、ふんわり柔らかな肌ざわりでストレスフリーなブラウス。
シワの回復力がとても高いため、着ているだけで洗濯ジワが取れやすく、時間の経過とともにさらに美しく。
極細の糸を使い、フレンチカルゼ組織で織り上げることで膨らみのある柔らかさ、軽やかさとともに、優しい肌ざわりを実現。
衿腰を高めにした、シャープでかっこいい立ち衿のパターンで、着こなしをワンランクアップ。

混率(%)ポリエステル85/綿15機能吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア/スカーフループ生地ファイン カルゼ性別女性内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44760189ESB593ブルー5903642
6,000
取扱い終了
返品不可
44760198ESB593ブルー7933743
6,000
取扱い終了
返品不可
44760207ESB593ブルー9963844
6,000
取扱い終了
返品不可
44760216ESB593ブルー11993945
6,000
取扱い終了
返品不可
44760225ESB593ブルー131034046
6,000
取扱い終了
返品不可
44760234ESB593ブルー151074146
6,000
取扱い終了
返品不可
44760250ESB593ブルー171124246
6,000
取扱い終了
返品不可
44760259ESB593ラベンダー5903642
6,000
取扱い終了
返品不可
44760268ESB593ラベンダー7933743
6,000
取扱い終了
返品不可
44760277ESB593ラベンダー9963844
6,000
取扱い終了
返品不可
44760286ESB593ラベンダー11993945
6,000
取扱い終了
返品不可
44760295ESB593ラベンダー131034046
6,000
取扱い終了
返品不可
44760304ESB593ラベンダー151074146
6,000
取扱い終了
返品不可
44760320ESB593ラベンダー171124246
6,000
取扱い終了
返品不可
44760329ESB593ピンク5903642
6,000
取扱い終了
返品不可
44760338ESB593ピンク7933743
6,000
取扱い終了
返品不可
44760347ESB593ピンク9963844
6,000
取扱い終了
返品不可
44760356ESB593ピンク11993945
6,000
取扱い終了
返品不可
44760365ESB593ピンク131034046
6,000
取扱い終了
返品不可
44760374ESB593ピンク151074146
6,000
取扱い終了
返品不可
44760390ESB593ピンク171124246
6,000
取扱い終了
返品不可
44760399ESB593ホワイト5903642
6,000
取扱い終了
返品不可
44760408ESB593ホワイト7933743
6,000
取扱い終了
返品不可
44760417ESB593ホワイト9963844
6,000
取扱い終了
返品不可
44760426ESB593ホワイト11993945
6,000
取扱い終了
返品不可
44760435ESB593ホワイト131034046
6,000
取扱い終了
返品不可
44760444ESB593ホワイト151074146
6,000
取扱い終了
返品不可
44760460ESB593ホワイト171124246
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする