曜日別特売

ENJOY ベスト

ENJOY ベスト - カーシーカシマ

華やかな甘さをしのばせた、繊細でフェミニンな夏ツイード。
パステルカラーのアクセントで女性らしく上品なベスト。
繊細なツイードに、パステルカラーをミックス。
「ブラック」にはフェミニンなベビーピンク、「ネイビー」には爽やかなサックスブルーを配し、上品に仕上げました。
複数の糸を使い、ツイードの複雑な表情を生かしながら強度にも配慮。
ホームクリーニングで安心して洗える、ENJOYオリジナル素材です。

混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ/クールストレッチ裏地/吸汗/速乾/UVカット/防透/ホームクリーニング/スカーフループ/ネームループ/ハンコポケット生地ポイント カラー ツイード性別女性内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44761056ESV617ネイビー5833048
25,500
取扱い終了
返品不可
44761065ESV617ネイビー7863149
25,500
取扱い終了
返品不可
44761074ESV617ネイビー9893250
25,500
取扱い終了
返品不可
44761090ESV617ネイビー11923351
25,500
取扱い終了
返品不可
44761099ESV617ネイビー13963452
25,500
取扱い終了
返品不可
44761108ESV617ネイビー151003553
25,500
取扱い終了
返品不可
44761117ESV617ネイビー171053653
25,500
取扱い終了
返品不可
44761126ESV617ブラック5833048
25,500
取扱い終了
返品不可
44761135ESV617ブラック7863149
25,500
取扱い終了
返品不可
44761144ESV617ブラック9893250
25,500
取扱い終了
返品不可
44761160ESV617ブラック11923351
25,500
取扱い終了
返品不可
44761169ESV617ブラック13963452
25,500
取扱い終了
返品不可
44761178ESV617ブラック151003553
25,500
取扱い終了
返品不可
44761187ESV617ブラック171053653
25,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする