ENJOY オーバーブラウス

ENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマ

華やかな甘さをしのばせた、繊細でフェミニンな夏ツイード。
繊細な質感を引き立てる甘さ。
フェミニンな印象のオーバーブラウス。
繊細なツイードに、パステルカラーをミックス。
「ブラック」にはフェミニンなベビーピンク、「ネイビー」には爽やかなサックスブルーを配し、上品に仕上げました。
複数の糸を使い、ツイードの複雑な表情を生かしながら強度にも配慮。
ホームクリーニングで安心して洗える、ENJOYオリジナル素材です。
リボンは取り外し可能な3WAYで、かわいいスタイルも、すっきりシャープなスタイルも自在。
リボンを外したときも、首もとをキレイに見せる自然な立ち上がりに。

混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ/クールストレッチ裏地/吸汗/速乾/UVカット/防透/ホームクリーニング/共布リボン/バストケア/ハンコポケット/ネームループ生地ポイント カラー ツイード性別女性内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44761196ESA618ネイビー5883719
26,000
取扱い終了
返品不可
44761205ESA618ネイビー7913820
26,000
取扱い終了
返品不可
44761214ESA618ネイビー9943921
26,000
取扱い終了
返品不可
44761230ESA618ネイビー11974022
26,000
取扱い終了
返品不可
44761239ESA618ネイビー131014123
26,000
取扱い終了
返品不可
44761248ESA618ネイビー151054223
26,000
取扱い終了
返品不可
44761257ESA618ネイビー171104323
26,000
取扱い終了
返品不可
44761266ESA618ブラック5883719
26,000
取扱い終了
返品不可
44761275ESA618ブラック7913820
26,000
取扱い終了
返品不可
44761284ESA618ブラック9943921
26,000
取扱い終了
返品不可
44761300ESA618ブラック11974022
26,000
取扱い終了
返品不可
44761309ESA618ブラック131014123
26,000
取扱い終了
返品不可
44761318ESA618ブラック151054223
26,000
取扱い終了
返品不可
44761327ESA618ブラック171104323
26,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする