曜日別特売

ENJOY ジャケット

ENJOY ジャケット - カーシーカシマ

誠実でクラシカルな印象の動きやすいジャケット最新最強のテクノロジーを駆使した日本初の新素材!ハイストレッチで着心地も抜群!くたびれにくく、擦り切れにも強いから長く愛用できる環境にもやさしいシリーズ。

混率(%)ウール40/ポリエステル40/ナイロン20機能耐摩擦/ストレッチ/ストレッチ裏地/ARM360°/オールフィット3Dパターン/大容量ポケット/シークレットポケット/2Wayスカーフループ/Wネームループ生地グラフェンテック性別女性内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44768388EAJ757ネイビーチェック5883655
27,000
取扱い終了
返品不可
44768397EAJ757ネイビーチェック7913756
27,000
取扱い終了
返品不可
44768406EAJ757ネイビーチェック9943857
27,000
取扱い終了
返品不可
44768415EAJ757ネイビーチェック11973958
27,000
取扱い終了
返品不可
44768424EAJ757ネイビーチェック131014058
27,000
取扱い終了
返品不可
44768440EAJ757ネイビーチェック151054158
27,000
取扱い終了
返品不可
44768449EAJ757ネイビーチェック171104258
27,000
取扱い終了
返品不可
44768458EAJ757チャコールチェック5883655
27,000
取扱い終了
返品不可
44768467EAJ757チャコールチェック7913756
27,000
取扱い終了
返品不可
44768476EAJ757チャコールチェック9943857
27,000
取扱い終了
返品不可
44768485EAJ757チャコールチェック11973958
27,000
取扱い終了
返品不可
44768494EAJ757チャコールチェック131014058
27,000
取扱い終了
返品不可
44768510EAJ757チャコールチェック151054158
27,000
取扱い終了
返品不可
44768519EAJ757チャコールチェック171104258
27,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする