曜日別特売

ENJOY ベスト

ENJOY ベスト - カーシーカシマ

体型を選ばず美しく着用できる、誠実でクラシカルな印象のベスト最新最強のテクノロジーを駆使した日本初の新素材!ハイストレッチで着心地も抜群!くたびれにくく、擦り切れにも強いから長く愛用できる環境にもやさしいシリーズ。

混率(%)ウール40/ポリエステル40/ナイロン20機能耐摩擦/ストレッチ/ストレッチ裏地/オールフィット3Dパターン/大容量ポケット/プラスM/スカーフループ/Wネームループ生地グラフェンテック内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44768528EAV758ネイビーチェック843048
17,500
取扱い終了
返品不可
44768537EAV758ネイビーチェック873149
17,500
取扱い終了
返品不可
44768546EAV758ネイビーチェック903250
17,500
取扱い終了
返品不可
44768555EAV758ネイビーチェック933351
17,500
取扱い終了
返品不可
44768564EAV758ネイビーチェック973452
17,500
取扱い終了
返品不可
44768580EAV758ネイビーチェック1013553
17,500
取扱い終了
返品不可
44768589EAV758ネイビーチェック1063653
17,500
取扱い終了
返品不可
44768598EAV758チャコールチェック843048
17,500
取扱い終了
返品不可
44768607EAV758チャコールチェック873149
17,500
取扱い終了
返品不可
44768616EAV758チャコールチェック903250
17,500
取扱い終了
返品不可
44768625EAV758チャコールチェック933351
17,500
取扱い終了
返品不可
44768634EAV758チャコールチェック973452
17,500
取扱い終了
返品不可
44768650EAV758チャコールチェック1013553
17,500
取扱い終了
返品不可
44768659EAV758チャコールチェック1063653
17,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする